Polermaskine - WPO 10-25 E

Art.-nr.: 72216300230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 72216300230
EAN/GTIN 4014586866055
Producentnummer 72216300230
L-nummer L00030 373
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Polermaskine
  • WPO 10-25 E
  • Kraftfuld handy vinkelpolermaskine til klargøring af maling

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 800 W
  • udgangseffekt 550 W
  • tomgangshastighed 900 - 2 500 1/min
  • polerværktøj Ø 150 mm
  • monteringsgevind M 14
  • kabel med stik 4 m
  • vægt i henhold til EPTA 2,20 kg

Fordel:

  • Ideelt hastighedsområde med trinløs hastighedsregulering til professionel overfladebehandling af køretøjer
  • Højeste hastighedsstabilitet ved enhver belastning i hele indstillingsområdet takket være den mekaniske gearreduktion i forbindelse med FEIN højtydende motor. Specielt systemtilbehør til effektiv klargøring af brugt maling, ny maling og meget ridsefast maling
  • Komfortabel hastighedsjustering
  • Ingen opvarmning ved kontinuerlig brug
  • Fremragende ergonomi takket være håndtagshætten
  • Spindellås
  • Højre- og venstrehåndsbetjening
  • Genstartbeskyttelse
  • Blød start
  • Selvlukkende kulbørster

Leveringsomfang:

  • 1 ekstra håndtag
  • 1 håndtagsdæksel

Downloads og dokumenter

Egnede produkter