Oscillatorbatteri,,Batteri MULTIMASTER AMM 700 MAX 4 Ah i nylonpose

Art.-nr.: 71293665000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 71293665000
EAN/GTIN 4014586900483
Producentnummer 71293665000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anti-vibrationssystem: Permanent sikkert og komfortabelt arbejde takket være minimale vibrationer og fremragende støjdæmpning,StarlockMax værktøjsholder: Større arbejdsfremgang og større præcision takket være 1 % tabsfri kraftoverførsel,QuickIN: Værktøjsskift på mindre end 3 sekunder takket være det patenterede FEIN hurtigspændesystem uden værktøj.,Med StarlockMax-værktøjsholderen har du adgang til ca. 18 FEIN tilbehør i Starlock-, StarlockPlus- og StarlockMax-ydelsesklasserne.,18 V FEIN PowerDrive-motor: Særligt kraftfuld og næsten slidfri børsteløs motor med høj effektivitet og ekstrem belastningskapacitet og levetid.,Tachogenerator: Konstant hastighed selv under belastning og trinløs elektronisk hastighedsregulering,,Metalgearkasse: Høj belastningskapacitet og maksimal levetid, da alle geardele er lavet af metal,,Mekanisk interface: Til stationær drift i bord- eller borestativholderen eller til fastgørelse af dybdestoppet.,Elektronisk cellebeskyttelse (ECP): ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb afladning.
  • COOLPACK-teknologien sikrer en længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.,Batteriets opladningsniveau kan aflæses direkte på batteriet.,Kompatibel med AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier.,Elektronisk sikkerhedsafbryder - beskyttelse af brugerne i tilfælde af f.eks. fastklemning af savklingen.
  • blokering af savklingen.

Egenskab:

  • batteribatteri spænding: 18 V
  • batteribatteri kapacitet: 4 Ah
  • batteri-kompatibilitet: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • batteri-grænseflade: 18 V AMPShare
  • Vibrationer: 10 000 - 19 500 1 o/min.
  • Værktøjsholder: StarlockMax
  • Værktøjsskift: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 2.0 grader
  • Vægt uden batteri: 1,10 kg