3M™ Temflex™ vinylisoleringstape 165, lilla, 19 mm x 20 m

Art.-nr.: 7100184806
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100184806
EAN/GTIN 04054596611757
Producentnummer 7100184806
L-nummer L01130 108110
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M 165 vinylisoleringstape til primær isolering, reparation og bundtning af ledninger og kabler (lav spænding). Denne professionelle klæbebånd tilbyder forbedret ydeevne og er velegnet til indendørs og udendørs brug.

Fordel:

  • God modstandsdygtighed over for slid, baser, syrer og en lang række vejrforhold - herunder sollys
  • Giver høj elektrisk styrke
  • Designet til høj ydeevne ved omgivelsestemperaturer op til 90 grader
  • Professionel klæbebånd, velegnet til indendørs og udendørs brug
  • Fås i industristandardfarver
  • VDE-CERTIFICERET, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Brandhæmmende
  • Fremstillet i Europa (gælder ikke for gule, grønne og grønne/gule produkter)
  • 100 % opløsningsmiddelfri, innovativ ny fremstillingsproces med lavere emissioner (gælder ikke for gule, grønne og grønne/gule produkter)
  • Pakke med 10 assorterede farver, forskellige farver at vælge imellem