Scotch-Brite™ fleece-skive MS-DC, 200 mm, type T

Art.-nr.: 7100182611
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100182611
EAN/GTIN 53134375204854
Producentnummer 7100182611
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Clean and finish MS-DC ikke-vævede skiver indeholder ingen slibekorn og er derfor ideelle til arbejde i og påføring af slibepasta og polermidler samt rengøringsarbejde. Den tredimensionelle Scotch-Brite fiberfleecestruktur og den tilhørende fjedereffekt muliggør en ideel tilpasning til ethvert emne og et ensartet, reproducerbart arbejdsresultat. I kombination med 3M Finesse-IT poleringspasta optimalt til polering egnet.

Fordel:

  • Et udvalg af korn og dimensioner giver et ideelt udgangspunkt for de fleste rengørings-, efterbehandlings-, blandings- og lette afgratningsopgaver.
  • Den åbne struktur giver en kølig slibning og forhindrer tilstopning for en længere levetid
  • Indstillelig skive til klargøring af overflader uden ridsning, underslibning eller beskadigelse af emnet
  • Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer
  • burrelåsfastgørelsessystem til hurtig skiveskift i flertrins efterbehandlingsprocesser

Anbefaling:

  • Fast Cut er ideel til effektiv rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling
  • Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer