3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelm, X5005VE-CE, rød, ventileret, 1000 VAC, CE, 4 stk.

Art.-nr.: 7100175534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100175534
EAN/GTIN 04054596592506
Producentnummer 7100175534
L-nummer L01110 615
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelmen fra X5000-serien giver dig sikker og komfortabel hovedbeskyttelse. Denne serie er ideel til mange arbejdssituationer. Det gælder f.eks. arbejde i højden eller på arbejdspladser, hvor der bruges tungt maskineri, eller hvor der kan forventes andre farer. Vores ventilerede sikkerhedshjelme opfylder certificeringskravene i standarderne EN 12492 og EN 397, og takket være det særlige konverteringssystem med 4-punkts hagerem kan de nemt tilpasses den ene eller den anden standard afhængigt af arbejdspladsens sikkerhedskrav. De har et kantløst design, der er inspireret af moderne klatrehjelme. Det giver et uhindret udsyn opad, hvilket gør det lettere at se og undgå potentielle farer i omgivelserne. Med seks forskellige indstillinger kan længden af stropperne foran og bagpå tilpasses forskellige hovedformer. Med det let drejelige 6-punkts skraldefastgørelsessystem kan hovedbåndet nemt justeres, så det passer til kravene. Den eksklusive, patenterede 3M™ trykfordelingsteknologi er integreret i disse hjelme. Det sikrer ikke kun en sikker pasform, men forbedrer også bærekomforten. Denne teknologi reducerer kraften på hovedet med op til 20 % sammenlignet med konventionelle 3M-hjelmstropper. Disse sikkerhedshjelme er udstyret med patenterede 3M™ UVicator™-sensorer, som skifter farve fra rød til hvid, når de udsættes for skadelig UV-stråling. Udsættelse for UV-stråling kan få hjelmskallen til at blive skør, hvilket begrænser den effektive beskyttelse. Sensorens farveskift indikerer, hvornår hjelmen bør udskiftes. De eksisterende indhak og beslag til tilbehør er kompatible med en lang række 3M-beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør. Hjelmene i X5000-serien fås i en lang række farver - også i reflekterende udgaver. Bemærk: Sikkerhedshjelmene i X5000-serien kan bæres i enten EN 12492 (industrihjelme) eller EN 397 (bjergbestigningshjelme), men de kan ikke opfylde begge EN-standarder på samme tid.

Fordel:

  • Sikker og komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden eller farligt arbejde i industrien
  • Bæltesystem med eksklusiv, patenteret 3M trykdiffusionsteknologi
  • Unikt 4-punkts hagerem konverteringssystem udviklet af 3M til skift mellem standarderne en 12492 (bjergbestigningshjelme) og en 397 (sikkerhedshjelme)
  • 6-punkts skraldefastgørelse gør det muligt for brugeren at justere hjelmens højde og passe med flere lodrette justeringsmuligheder
  • Design uden kant (som klatrehjelme) for et uhindret udsyn op.
  • Tilbehørsrillerne og -clipsene kan kombineres med en række 3M-visirer, høreværn og andet tilbehør
  • Den patenterede Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen skal udskiftes på grund af overdreven UV-eksponering
  • Certificeret i henhold til en 12492 eller en 397 (afhængigt af justering af hageremmen)
  • Testet for lateral deformation og flydende metalstænk
  • Fås i otte farver - også i reflekterende versioner

Anbefaling:

  • Til brug i bygge-, skovbrugs-, olie- og gasindustrien, forsyningsvirksomheder og affaldsbortskaffelsesvirksomheder og i den almindelige industri