3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmskive 775L, 75 mm, 320+, uperforeret

Art.-nr.: 7100145431
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 styk
  • Bestillingstrin: 250 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100145431
EAN/GTIN 50076308471090
Producentnummer 7100145431
L-nummer L51710 1499
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Hookit burrelåsfastgørelse-filmdisk er det overlegne alternativ til konventionelle burrelåsdiske - simpelthen fordi den gør så meget mere! 3M-filmskive 775 L er ideel til lak-, træ-, plast- og Metalbearbejdning-applikationer.

Fordel:

  • Filmholderen giver optimal kornstøtte og kantstabilitet
  • Øget Produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige burrelåsskiver
  • Øget værktøjslevetid med selv Slibekapacitet
  • Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektivt arbejde
  • Aggressiv fjernelse og hurtig slibning

Anbefaling:

  • Ideel til en række applikationer med fokus på materialefjernelse og effektiv på en række forskellige substrater, herunder metaller, kompositter, gelcoat og hvidtræ