Beskrivelse:
Brug 3M Cubitron II Roloc 982 fiberskive til at opnå en fremragende udskillelseshastighed og værktøjslevetid. Vores fiberskiver er udstyret med usædvanligt højtydende 3M præcisionsformet korn, som er bundet til stift fiberbæremateriale i syntetisk harpiks. Det præcisionsformede korn består af præcist formede, selvskærpende slibekorn, der kontinuerligt knækker under slibeprocessen, og som altid danner nye, skarpe skærekanter, der skærer gennem metal og ikke skraber eller ripper det som konventionelle slibemidler. Spidserne skærpes kontinuerligt selv under brud, hvilket giver mulighed for exceptionel hurtig fjernelse. Dette giver brugerne mulighed for at fuldføre hårde job med mindre træthed. Vores diske har en stiv bund af vulkaniseret fiber, der er slidstærk og kan håndtere krævende slibeopgaver. Disse skiver er holdbare og ideelle til fjernelse af svejsninger, slibning og blanding af metaloverflader. Brug dem, hvis der skal bruges en mindre skive til materialefjernelse til emneoverfladen.
Fordel:
- Præcisionsstøbt korn med 3M for forbedret Slibekapacitet og lang levetid
- Betydeligt længere skivetid, hvilket resulterer i flere emner pr. skive og samtidig mindre skiveskift
- ROLOC lynskiftesystem til nem skiveskift mellem forskellige grits eller applikationer
- Den stive fiberbase understøtter applikationer med medium til højt kontakttryk.
- Den stive fiberbase og den stærke syntetiske harpiksbinding sikrer lang levetid og slidstyrke selv i krævende anvendelser som slibning af svejsede sømme under højt kontakttryk.
- Våd eller tør slibning
Anbefaling:
- Til fjernelse af Medium til Heavy-Duty i kulstofstål applikationer såsom kantaffasning, affasning, svejsning slibning og fjernelse af møllekalk
- Til gruber og ufuldkommenheder, bearbejdning og meget mere