3M™ Transfertape F9473PC, gennemsigtig, 25 mm x 55 m, 0,25 mm

Art.-nr.: 7100029176
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 9 styk
  • Bestillingstrin: 9 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100029176
EAN/GTIN 05900422038894
Producentnummer 7100029176
L-nummer L01310 332
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Transfer klæbebånd F9473 PC i 3M 100-serien er det højtydende tilslutningssystem i VHB-serien. Det er en film lavet af ren akrylatlim, som har fremragende klæbestyrke selv på meget ru og strukturerede overflader. Den er særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Dens høje forskydningsstyrke og fremragende modstandsdygtighed over for ældning gør klæbebånd til en ideel løsning til langsigtede anvendelser. I en kort periode kan den modstå temperaturer på op til +260 grader, og selv efter eksponering for kemikalier eller opløsningsmidler viser den næsten ingen forringelse af funktionaliteten. Den klæbende film sikrer således en høj processikkerhed selv under ekstrem belastning.

Egenskab:

  • Farve: Gennemsigtig
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,269
  • Basismateriale: Overfør selvklæbende tape
  • Lim: akrylat
  • Afskalningsstyrke [Newton/cm]: 14,2
  • Temperaturbestandighed: 150 °C (dage, uger) til 260 °C (minutter, timer)

Fordel:

  • Den 269 µm tykkelse, gennemsigtige VHB Transfer klæbebånd muliggør tynde overordnede strukturer og sikrer permanente forbindelser takket være den højtydende akrylatlim.
  • Klæbefilm uden bærer
  • Korttids temperaturbestandighed på op til 260 oC, langtidstemperaturbestandighed på op til 150 oC
  • Transparent og ideel til industrielle indendørs og udendørs anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsprocesser skal udskiftes.
  • Den kraftigste klæbeserie med hensyn til kemisk resistens og temperaturbestandighed
  • Fås som 9460 pc'er, 9469 pc'er og 9473 pc'er, også med beskyttelsespapir uden tryk
  • Tykkere version af F9469PC
  • Meget høj forskydningsstyrke

Anbefaling:

  • Til industrielle anvendelser og bearbejdning og forarbejdning af metal
  • Til montering af metal-lister
  • Til limning af fleksible printkort til aluminium- eller kølelegemer
  • Alternativ til nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre holdbare fastgørelsesløsninger