3M™ testhætte, FT-14

Art.-nr.: 7000051788
Sæt pris 10 styk (DKK 252,24 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000051788
EAN/GTIN 50051138163537
Producentnummer 7000051788
L-nummer L01130 101638
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskiftningskapper til brug sammen med 3M kvalitative tætningstestsæt FT-10 (sød) og FT-30 (bitter). Produkterne bruges til at kontrollere tætningen på overfladen for partikelåndedrætsværn eller gas/damp respirator med en partikelfilter forfiltre. 3M tilbyder to sæt til det kvalitative tætningstestapparat: FT-10 (sød) og FT-30 (bitter). FT-10 anvender en natriumsaccharintestopløsning, der producerer en sødsmagende aerosol. FT-30 bruger en denatoniumbenzoat-testopløsning til at frembringe en meget bitter smag. Valget mellem ″bitter″ og ″Süß″ testsæt er efter eget skøn. Men en lille del af befolkningen kan ikke smage saccharin. I så fald skal den bitre test anvendes. (Der skal ligeledes anvendes en sødtest, hvis den bitre smag ikke kan påvises).

Fordel:

  • En reservedel til FT-10 (sød) og FT-30 (bitter) sæt til 3M kvalitative tætningstestapparat
  • Til brug sammen med 3M-apparatet til kvalitative tætningstest FT-10, FT-30 og 3M-kabinettet til træning og tætningstest FT-20
  • Bruges til at kontrollere, at pakningen passer på overfladen for partikelåndedrætsværn eller gas/damp respirator med en partikelfilter forfiltre
  • 3M anbefaler, at brugere udfører en Fit test, før de bruger en åndedrætsmaske, og gentager den regelmæssigt som en del af deres professionelle åndedrætsprogram
  • Følg alle gældende nationale og andre retningslinjer vedrørende tætningstesten.
  • Hvis du ikke har nogen retningslinjer, skal du følge ISO 16975-3 eller kontakte 3M
  • Kun til professionel brug