3M™ Loop Tape SJ3401, sort, 50 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7000051773
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000051773
EAN/GTIN 50021200625447
Producentnummer 7000051773
L-nummer L01310 1542
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M sløjfebånd SJ3401 er en allround sløjfetape uden klæbemiddel eller bagside. Det er et alternativ til mange andre fastgørelsesanordninger såsom lynlåse, skruer, snaplåse, kroge og andre. Der er tusindvis af bløde, elastiske, ru sløjfer på sløjfebåndet, hvilket muliggør tusindvis af lukningscyklusser. Dette sløjfebånd bruges ofte sammen med 3M-krogbånd SJ3402, men kan også kombineres med andre 3M-krogstropper. For at sikre stabilitet og en flad profil er både krogene og de tilhørende løkker forkrympet. Mulige anvendelser uniformer handsker og tøj fastgørelse af stoffer til møbelpolstring fastgørelse af tæpper grundmaterialet på 3M sløjfebåndet SJ3401 har ingen klæbemiddel eller beskyttende overtræk, hvilket gør det nemt at skære. Lukningen er normalt syet i, men kan også fastgøres med forskellige varmsmeltede eller flydende klæbemidler (afhængigt af klæbemidlet kan temperaturmodstanden ændre sig). Det giver et skræddersyet look til tekstiler og tøj og kan vaskes eller rengøres. 3M-tape med krog og løkke giver stor designfleksibilitet og hurtig produktsamling i mange applikationer, giver glatte og rene udvendige overflader og sikrer fremragende produktegenskaber i mange applikationer. 3M-stropperne består af kroge og stropper, der danner et quick-release system. Du skal blot trække stropperne fra hinanden med hånden for at frigøre forbindelsen.

Fordel:

  • Kombineret med 3M-krogstropper giver denne fleksible snaplukning holdbarhed til tusindvis af låsecyklusser
  • Nylon stof loop tape giver fremragende design frihed og hurtig produktsamling
  • Uden lim eller beskyttelsesovertræk er fastgørelse mulig ved indsyning eller med smeltelim eller flydende klæbemidler