Beskrivelse:
Robuste tilslutninger ved høje temperaturer. 3M Transfer klæbebånd 966 består af 3M højtemperaturakrylatklæbemiddel 100 og et komprimeret beskyttelsespapir. Denne lim er designet til industrielle anvendelser, der udsættes for meget høje temperaturer på kort sigt. Transfer klæbebånd opfylder NASA-specifikationerne for lav udgasning (ASTM E 595) og lav udvaskningsklorid, som kan være af stor betydning for elektronik- og rumfartsindustrien. Tidligere blev et samlet massetab på 1.00 procent og indfangede flygtige, kondenserbare dele på 0.10 procent brugt som grænser for afvisning af rumfartøjsmaterialer (NASA). Anbefalede anvendelser 3M Transfer klæbebånd 966 er ideel som monteringsløsning, der udsættes for høje temperaturer (op til 200 grader i korte perioder) og kan bruges til en række andre anvendelser, såsom: 3M Transfer klæbebånd 966 er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling, hvilket muliggør en langvarig klæbestyrke. Det klæbemiddel, der anvendes i dette produkt, giver også en høj afskalningsbestandighed. Denne egenskab og fremragende forskydningsstyrke sikrer robust, holdbar limning. Vores Transfer klæbebånd 966 har også et komprimeret beskyttelsespapir, der reducerer kantbrud ved manuel bearbejdning af metalplader.
Fordel:
- Transparent, dobbeltsidet, 50 µm tyk Transfer klæbebånd til tynde strukturer og temperaturresistent akrylatlim til permanent limning.
- 3M Transfer klæbebånd 966 er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og UV-stråling.
- Sammenlignet med mange andre akrylatklæbemidler har vores klæbebånd en høj skrællebestandighed og er velegnet som en fastgørelsesløsning, der udsættes for høje temperaturer.
- Ideel til luft- og rumfartsindustrien og elektronikindustrien.
- De lave udgasningsegenskaber er særligt fordelagtige i luft- og bilindustrien og elektronikindustrien.
- 3M Transfer klæbebånd 966 er den perfekte løsning til luft- og elektronikapplikationer, der kræver høj temperaturbestandighed på grund af dens højere afskalningsmodstand sammenlignet med andre akrylatklæbemidler.
- Vores klæbebånd er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling.
- Det højtemperaturakrylatklæbemiddel med komprimeret beskyttelsespapir reducerer kantbrud ved bearbejdning af metalplader med hårdt værktøj.
- Også velegnet til fastgørelse af fleksible printkort.
- Korttidstemperaturtolerance på op til 260 grader
- Det komprimerede beskyttelsespapir reducerer kantbrud under manuel bearbejdning af metalplader.
Anbefaling:
- For fremragende opløsningsmiddel- og UV-bestandighed