3M™ Standard Slibemidler™ Presset blok 821, 6,35 mm

Art.-nr.: 7000047025
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 15 styk
  • Bestillingstrin: 15 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000047025
EAN/GTIN 00051115353529
Producentnummer 7000047025
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug standard Abrasives Unitized Block til hårde afgratnings- og poleringsopgaver - serie 800. Vores hårde tæthedsblokke med øget kantmodstand og holdbarhed er ideelle til afgratning rørgevind i rustfrit stål, trådkanter på kirurgiske instrumenter, vaske i rustfrit stål, tanke og andet udstyr til fødevareindustrien Service, samt gear og fly vingesparer. De kan bruges til skæring af aluminiumsprofiler og til polering af runde rør.

Fordel:

  • Hård tæthed
  • Længere kant holdbarhed og holdbarhed
  • Velegnet til hård afgratning og polering
  • Aluminiumoxid er et godt supplement til jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder aluminium
  • Det åbne net er belastningsbestandigt og bidrager til en længere levetid for Service
  • Det åbne stof har nylontråde, der ikke smelter eller smøres ved opvarmning, hvilket reducerer risikoen for uønskede mærker og pletter

Anbefaling:

  • afgratning af rustfrit stål rørgevind, trådkanter af kirurgiske instrumenter
  • afgratning af dræn, tanke og andre rustfri stål enheder til Food Service industrien
  • afgratning af gear og vingespar til fly
  • Frakturkanter på aluminiumsprofiler
  • Poler runde slanger