3M™ Enkeltsidet vinylskumtape 4516, sort, 6 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7000028661
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000028661
EAN/GTIN 00021200033056
Producentnummer 7000028661
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Scotchfoam enkeltsidet skum klæbebånd er lavet af en lukket-celle vinyl skum med høj styrke akrylat lim. De er ideelle til tætning mod støv og fugt, f.eks. i husholdningsapparater, computere og andre elektroniske enheder. På grund af sine fremragende akustiske egenskaber er Scotchfoam Foam klæbebånd også velegnet til dampning og blødbærende følsomme udstyrsdele. De kan bruges på en række forskellige substrater såsom metaller, plast, glas eller lakeret træ.

Fordel:

  • Den sorte 1.6 mm tykkelse-skumholder med lukkede celler og høj densitet giver en forsegling mod støv, lys og fugt
  • Forsegling mod fugt og støv
  • Papirbæreren muliggør stansning uden først at laminere en anden bærer på skummet
  • Tape'ens tilpasningsevne muliggør limning eller forsegling af buede eller uregelmæssigt formede overflader
  • Vibrationsdæmpning
  • Vandtæt
  • Forøg produktets levetid
  • Optimer produktdesign
  • Hurtig og nem at bruge
  • Fremragende akustiske egenskaber
  • Ideel til tætning mod støv og fugt f.eks.
  • B.
  • I computere og andre elektroniske enheder
  • Til dampning og blød opbevaring af følsomme udstyrsdele

Anbefaling:

  • Gælder for højenergimaterialer som f.eks.
  • Metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer
  • Til indendørs og udendørs brug