Scotch® 2228 Buthylgummibånd, selvforseglende, sort, 50,8 mm x 3 m, 1,65 mm

Art.-nr.: 7000005986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000005986
EAN/GTIN 00054007096566
Producentnummer 7000005986
L-nummer L01310 137
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch gummi Mastic Tape 2228 er fugtbestandig og har en meget stærk, temperaturbestandig klæbekit med fremragende vedhæftning. Denne klæbebånd har et basismateriale lavet af ethylenpropylengummi og giver optimal beskyttelse mod UV-stråling. Velegnet til både indendørs og udendørs vejrbestandige anvendelser, og denne klæbebånd er velegnet til alle dine fugttætning og elektriske isoleringsopgaver. I overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU.

Fordel:

  • Giver beskyttelse mod UV-stråling med sin ethylenpropylengummibagside
  • Primær elektrisk isolering til ledninger og kabelforbindelser og vibrationsdæmpning til motorlinjer op til 1000 volt
  • Den høje materialetykkelse giver mulighed for hurtig lagdeling og polstring for uregelmæssige forbindelser
  • Temperaturbestandig op til 90 °C
  • I overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
  • Velegnet til lav-, mellem- og højspændingsanvendelser

Anbefaling:

  • Produktion af isolering op til 1 kV
  • Udskiftning af kabelkappe til alle typer kabler, både indendørs og udendørs
  • Fugttætning
  • Elektrisk isolering og dæmpning af vibrationer ved motorforbindelser
  • Elektrisk isolering af tilslutninger på samlestænger op til 35 kV

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven