3M™ Bumpon™ SJ5027 Elastiske bumpers, sort, 16,0 x 7,9 mm, selvklæbende naturgummi R-30

Art.-nr.: 7000001887
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 1000 styk
  • Bestillingstrin: 1000 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000001887
EAN/GTIN 50021200184562
Producentnummer 7000001887
L-nummer L01310 125
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Bumpon SJ5027 elastiske buffere, sort, 1000 stk. pr. karton, kan bruges i hjemmet eller på arbejdet som enhedsfødder, stopbuffere eller afstandsstykker. Disse sorte polyurethan elastiske buffere er fri for blødgørere, selvklæbende, ekstremt skridsikre og efterlader ingen ridser eller pletter på overflader. Disse 16 mm bredder og 7.9 mm høje cylindriske elastiske buffere med en buet overflade er ideelle til kundespecifikke applikationer. De er nemme at påføre takket være 3M trykfølsomt klæbemiddel, forbliver bløde og fleksible. De dæmper vibrationer og støj fra små husholdningsapparater, genstande og elektroniske apparater. Kan bruges som standoff til justering af billedrammer eller under transport for at undgå direkte kontakt mellem produkter. Kan bruges som stopbuffer til skabsdøre, døre, døre osv. for at beskytte dit produkt mod buler, slid og skader og for at dæmpe vibrationer og støj. Til fastgørelse af skridsikre fødder på undersiden af små enheder. For at beskytte overflader mod ridser, skader og buler. Ideel til elektroniske enheder som mobil- og fastnettelefoner, elektroniske skabe, tastaturer, fodpedaler, vægte, ure, højttalere, stereoanlæg, dvd-afspillere og computere.

Fordel:

  • Fremstillet af polyurethan, fri for blødgørere
  • Nem at påføre takket være 3M klæbemiddel
  • Høj skridsikkerhed
  • Efterlad ikke ridser eller pletter på overfladen
  • Dæmpe vibrationer og støj
  • Vær blød og fleksibel

Anbefaling:

  • Kan bruges næsten overalt, hvor dit produkt eller overflader skal beskyttes mod ridser, slitage eller andre skader, og dæmper vibrationer og støj.
  • Som enhed fødder på undersiden af små elektroniske enheder, såsom mobil- og fastnettelefoner, elektroniske skabe, tastaturer, fodpedaler, vægte, ure, højttalere, stereoanlæg, dvd-afspillere og computere.
  • Stoppuffere til skabsdøre, skuffer og klapper.
  • Afstandsstykker til justering af billedrammer, til anvendelser inden for elektronik og bilteknik og som hjælp i produktionsanlæg.
  • Elastiske buffere til at forhindre skader under transport ved at bruge dem som afstandsstykker for at forhindre direkte kontakt mellem delene.