Skruetrækkersortiment Mikro-elektronik i stoftaske ESD, Antal dele: 20

Art.-nr.: 669930 20
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Antal dele 20
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer; Kuglehoved; Skruetrækker til Microstix®-skruer
Kappe, drejelig ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669930 20
EAN/GTIN 4013288169662
Producentnummer 05073671001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk opbygget flerkomponentskaft med drejelig kappe, hurtigdrejezone til effektiv skruning og kraftzone. Med hurtigskiftepatron til fastgørelse af 4 mm Halfmoon-bitklinger (nr. 669932 til 669936) hhv. 4 mm HIOS-bitklinger. Klinger i førsteklasses værktøjsstål.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Indhold:

Skruetrækkerholder: 1 stk. nr. 669931
Ligekærvbits nr. 669932: 1 stk. af hver str. 1,5; 2; 3
Klinger til Phillips nr. 669933: 1 stk. af hver str. 00; 0; 1
Sekskantbits nr. 669934: 1 stk. af hver str. 1,5; 2
Klinger til Torx® nr. 669935: 1 stk. i hver str. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Klinger til Torx Plus® nr. 669936: 1 stk. i hver str. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Klinger til Torx Plus® IPR med boring: 1 stk. i str. 1IPR

Downloads og dokumenter

Egnede produkter