Udvendig cirkulær slibeskive 400x50x127 mm form 5 454A602J10V3

Art.-nr.: 664453
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664453
EAN/GTIN 9003176644536
Producentnummer 664453
L-nummer L50140 1349
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne penduloverfladeslibeskive sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved brug af specielle aluminiumoxider og blandinger med sintrede aluminiumoxider kombineret med specielle bindingssystemer. Den højeste skæreydelse kan opnås med sintrede aluminiumoxidblandinger som 454A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STAR CBN-skive fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: forsænket på den ene side
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 200 X 10
  • Dimension (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS