Værktøjskasse til elektriker 90 stk.

Art.-nr.: 6601590
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6601590
EAN/GTIN 4010886660157
Producentnummer 6601590
L-nummer L60160 2422
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Det perfekte værktøjssæt til elektrikere og viceværter
Praktisk samlet til brug på byggepladsen
Huset i en robust kuffert af slagfast plast
Aluminiumsramme, 3 metalhængsler, 4 bundglidere og skruet håndtagsliste med integreret lås
Robust følgesvend - hvor det rigtige værktøj altid skal være lige ved hånden
GEDORE Vanadium-værktøj, forkromet
Mål: B 480 x D 370 x H 180 mm

Egenskab:

  • Opbevaring: Kuffert
  • Bredde i alt [mm]: 480 mm
  • Højde i alt [mm]: 180 mm
  • Længde i alt [mm]: 370 mm
  • Indhold (antal stk.): 90 stk
  • Indhold til sæt: WK 1018 LS 1090
  • Materiale: acrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • Nominel bredde [mm]: 480 mm

Egnede produkter