Dobbelt skruenøgle med åben ende 32 x 36 mm

Art.-nr.: 6588040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6588040
EAN/GTIN 4010886658802
Producentnummer 6588040
L-nummer L60160 4123
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 66,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 74 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 32x36
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 32
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 36
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen