Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 20Nm

Art.-nr.: 655275 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 20 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie SENSOTORK® 701
Samlet længde L 210 mm
Momentområde 1 Nm - 20 Nm
Momentområde 0,7 lbfft - 15 lbfft
Momentområde 9 lbfin - 180 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 145 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; haptisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype SL760
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 SL760
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning cNm; Nm; lbfin; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 160 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655275 20
EAN/GTIN 4018754243693
Producentnummer 96504502
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Meget slank og kompakt konstruktion til små drejningsmomenter fra 1 Nm.
  • Enkel betjening via en-knaps-styring.
  • 3 måletilstande: Track, Peak Hold, skrueopgave med vurdering.
  • Ekstrafunktioner med software SENSOMASTER 4 (fås gratis efter registrering på www.stahlwille.de/downloads):− Skrueopgave indstillelig− Vurdering af skrueprocessen med farvede LED’er, buzzer og vibration− Kalibreringsinterval indstilleligt− Dokumentationskompatibel
  • Kompakt konstruktion gør det muligt at arbejde, selv hvor pladsen er trang.
  • Fast indbygget finfortandet skraldenøgle (80 tænder) med QuickRelease-teknologi.
  • Overskueligt display.
  • USB-interface.
  • Vilkårlig kraftanvendelse.
  • Integreret automatisk kalibreringsregistrering efter belastningsantal og tidsinterval.

Måleenheder: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert, USB-kabel og batteri (3,6 V/type 14500) nr. 081560 str. SL760.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter