TGMF 630 IC908 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450097
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6450097
EAN/GTIN 7291075076080
Producentnummer 6450097
L-nummer L23940 1092

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 18,3 mm, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22,15 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter