SCIR 22-150R16-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6405436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405436
EAN/GTIN 7291075315684
Producentnummer 6405436
L-nummer L23940 1740

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 22 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter