PICCO R 003.0070-10 IC908 Skær til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 6403946
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403946
EAN/GTIN 7291075087765
Producentnummer 6403946
L-nummer L24030 179

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notfræsere i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0 mm, maks. skæredybde (CDX) 0,6 mm, skærebredde (CW) 0,7 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 0,7 mm
  • Borspidsens bredde (A) 2,7 mm
  • Dmin afstivning 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 24 mm