Beskrivelse:
Hårdhedsreferencematerialer i kvalitetskontrollen: Impulsen til din processikkerhed! Brugerens daglige kontrol er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og er et vigtigt bidrag til kvalitetsstyringsprocessen. Under den daglige kontrol kontrolleres alle parametre i hårdhedsprøvningssystemet, der fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af aftryk på hårdhedsreferencematerialet. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedsreferencematerialer skal udføres umiddelbart før den daglige start af prøvningsprogrammet. En passende dokumentation øger processikkerheden, da værdiforskydninger som følge af skader eller fejlfunktioner let kan opdages. Desuden kan hårdhedsreferencematerialerne også anvendes til at kontrollere gentageligheden af resultaterne fra hårdhedsprøvningsmaskinen. Mitutoyo. tilbyder et omfattende sortiment af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsreferenceplader) i forskellige materialer med hårdhedsgrader fra . 80. til . 650HBW. som passer perfekt til din kvalitetsstyring. Tolerancen for den nominelle værdi af hårdhedsprøvningsblokken er . ± 25HBW. Mitutoyo referencematerialer: High-end kvalitet Made in Germany - Uafhængig DAkkS-kalibrering i henhold til . DIN EN ISO 6506. og/eller . ASTM. . E10. i et akkrediteret laboratorium Stort kvadratisk eller rektangulært område med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde prøveblokke Kort leveringstid MPE ″Maximum tilladelig fejl″ for hårdhedsprøvesystemet indgraveret (gælder for hårde metalmaterialer) - alle relevante oplysninger på et øjeblik. Der kan bestilles en række yderligere tjenester: Op til tre forskellige skalaer på et referencemateriale (gælder ikke for Brinell-materialer). Et laseret gitter på overfladen for nøjagtige indtrængningsafstande. Alternativ ASTM. akkrediteret kalibrering. Dobbelt kalibrering i henhold til ISO og ASTM. Standarder. En snævrere tolerance på ± 15HBW for den nominelle værdi. Sammenlign overfladestørrelser for at vurdere pris/ydelsesforhold. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.
Egenskab:
Målestok: HBW 1/10