500HK0,03 HTB Knoop ISO 4545-3, med Dakks-certifikat 30x30x6mm stål

Art.-nr.: 63ETB1230
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
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63ETB1230
Producentnummer 63ETB1230
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Referencematerialer til hårdhedsreference i kvalitetskontrol: Et løft for din processikkerhed! Den daglige verifikation, som udføres af brugeren, er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og bidrager væsentligt til kvalitetsstyringsprocesserne. I den daglige kontrolproces undersøges alle parametre i hårdhedsprøvesystemet, der fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af indtryk på hårdhedsreferencematerialet. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedsreferencematerialer bør foretages umiddelbart før den daglige start af prøvningsplanen. En tilsvarende dokumentation øger processikkerheden, da værdiforskydninger som følge af skader eller funktionsfejl let kan påvises. Desuden kan hårdhedsprøvningsmaskinens gentagelighed af resultaterne også kontrolleres ved hjælp af hårdhedsreferencematerialerne. Mitutoyo. tilbyder et omfattende sortiment af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsprøvningsblokke) i forskellige materialer med hårdhedsgrader fra 200 til 2100 HK, der passer perfekt til din kvalitetsstyringsprocedure. Tolerancen for den nominelle værdi af hårdhedsprøvningsblokke af stål og aluminium er . ± 25HK. . (Gælder ikke for hårdmetalmaterialer) For hårdmetalreferencematerialer kan den faktiske kalibrerede værdi være betydeligt højere. Mitutoyo referencematerialer: High-end kvalitet Made in Germany - Uafhængig DAkkS-kalibrering i henhold til DIN EN ISO. . 4545. og/eller ASTM. . E92. i et akkrediteret laboratorium Stor kvadratisk eller rektangulær overflade med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde prøveblokke Kort leveringstid MPE ″Maximum Permissible Error″ for hårdhedsprøvesystemet indgraveret (gælder for hårdmetalmaterialer) - alle relevante oplysninger på et øjeblik. Hvis de diagonale længder ligger uden for grænsen på 20µm. i ISO 4545. referencematerialet leveres udelukkende med ASTM E92. kalibreringscertifikater. Der kan bestilles en række yderligere tjenester: Op til tre forskellige skalaer på ét referencemateriale (gælder ikke for Brinell-materialer). Et laseret gitter på overfladen for nøjagtig indtryksafstand. Alternativ ASTM-akkrediteret kalibrering. Dobbelt kalibrering i henhold til ISO. og ASTM. standarder. En snævrere tolerance på ± 15HK. for den nominelle værdi (gælder ikke for hårdmetalmaterialer). Sammenlign overfladestørrelserne for at vurdere forholdet mellem pris og ydeevne. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

Beskrivelse: Valgfri tilgængelighed: Kalibrering af op til 3 testskalaer på én testblokKalibrering i henhold til ASTM E92Laser gitter til nøjagtige indtryksafstande.