Solarkit Flex

Art.-nr.: 624 105-55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 624 105-55
EAN/GTIN 4049002144127
Producentnummer 624 105-55
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkuffert indeholder værktøj med forkromet overflade:
  • PEW 12 uden krympeindsats og uden kontakt, varenr. 624 000 6
  • Krympemuffe til solcellekabler 4, 6, 10 mm2, varenr. 624 1193 3 0
  • Kontakt til solcellekonnektor MC4, varenr. 624 1193 0 01
  • Kabelsaks D15, varenr. 700 015 66
  • Afisolerings tang til solcellekabler 4, 6, 10 mm2, varenr. 708 269 6
  • 2 monteringsnøgler til solcelleforbindelser MC4, varenr. 690 001
  • Monteringstilbehør

Egenskab:

  • Vægt: 2010g
  • Længde: 340 mm
  • Bredde: 270 mm
  • Højde: 85 mm
  • Udførelse: forkromet