KGS 18 LTX BL 254 Batteridrevet kap-/geringssav

Art.-nr.: 614254920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614254920
EAN/GTIN 4061792250932
Producentnummer 614254920
L-nummer L01760 101806
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt batteridrevet kap- og geringssav i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
  • Kraftfuld børsteløs motor til kraftfuld savning som med en netdrevet maskine
  • Op til 205 snit i nåletræ 80 x 80 mm pr. batteriopladning (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggeskærelinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
  • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
  • Drejebord med hurtig, præcis justering af almindelige vinkler via spærrepunkter
  • Savklingens hældning fra -2 til 47°, dermed velegnet til underskæringer
  • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
  • Effektiv spånudsugning via integreret spånopsamlingstragt
  • Blød start og overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for motor og gearkasse
  • Udtrækkelige bordforlængere, også aftagelige til placering af ekstremt lange emner nedenunder
  • Hurtigspændeklemme til sikker fastgørelse af emnet ovenfra eller forfra
  • Dybdestop til nem fremstilling af riller
  • Alle skalaer og kontroller kan ses fra arbejdsstillingen og betjenes intuitivt
  • Ergonomiske håndtagsområder til at bære med én eller begge hænder
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″Cordless cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 integrerede bordforlængere, krydsanslag, materialeklemme, værktøj til skift af savklinge, spånopsamlingspose, Li-Power-batteripakke (18 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 14.8 kg
  • Vægt med batteripakke: 15.5 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Bruttovægt: 21.592 kg
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 53 m/s
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Hastighed uden belastning: 4000 /min
  • Batterikapacitet: 1 x 4 Ah
  • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 47 mm
  • Savklinge: 254 x 30 mm
  • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
  • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 92 mm
  • Støtteflade: 345 x 760 mm
  • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 2 °
  • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 50 °
  • Max. Skæredybde 90°/45: 92 / 47 mm
  • Type af batteripakke: Li-Power

Downloads og dokumenter

Egnede produkter