Dobbelt skruenøgle

Art.-nr.: 610N-30X34
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 610N-30X34
EAN/GTIN 4000896024926
Producentnummer 610N-30X34
L-nummer L60140 2473
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk designet med forskudt hoved
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 837 FORM B, ISO 10103
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 30 x 34 mm
  • Mål / længde: 326,7 mm
  • Nettovægt (kg): 0,42 kg