Dobbelt skruenøgle med åben ende 15/16 x 1″

Art.-nr.: 6071770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6071770
EAN/GTIN 4010886607176
Producentnummer 6071770
L-nummer L60160 1587
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i overensstemmelse med DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 56 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 257 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 52,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 55 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: 15/16″x1″
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 15/16″
  • Bredde på tværs af flader 2 [AF]: 1″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen