Beskyttelseshandske uvex Unilite Termo plus størrelse 10

Art.-nr.: 6059210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Handskestørrelse 10
Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6059210
EAN/GTIN 4048612036136
Producentnummer 6059210
L-nummer L01690 79
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • På trods af den ekstremt robuste belægning forbliver uvex unilite thermo plus varm og fleksibel, selv under meget kolde forhold. Materialestrukturen med to lag akryl og ny uld sikrer altid et behageligt håndklima og god bærekomfort.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex unilite thermo plus
  • Produkttype: Kuldebeskyttelseshandsker
  • Farve (filter): sort/sort
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: polymer
  • Størrelse: 10
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Akryl/jomfruuld/polyamid (PA)/elastan