Kombinationsnøgle UD-profil 15 mm

Art.-nr.: 6001480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6001480
EAN/GTIN 4010886600146
Producentnummer 6001480
L-nummer L60160 643
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 32 mm
  • Samlet højde [mm]: 21 mm
  • Samlet længde [mm]: 211 mm
  • Vægt [lbs]: 0,310 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,2 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 34 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 11,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 6,7 mm
  • Forskydningshøjde 1: 19 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen