Sikkerhedssaks SECUPLUS 567 MDP 1 stk.

Art.-nr.: 567001.00
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
Artikelnummer 567001.00
EAN/GTIN 4002632805004
Producentnummer 567001.00
L-nummer L60170 100403
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til meget lange snit – og optimal beskyttelse af din virksomhed. Metalldetekterbar.
SECUPLUS 567 MDP fra MARTOR er en alsidige saks til følsomme brancher som fødevare-, kemikalie- og medicinalindustrien. Den stabile, ergonomiske håndtag er fremstillet af rustfrit stål. Fingeråbningerne er beklædt med plast, som kan detekteres af metaldetektorer. Med den 85 mm lange skærekant kan du f.eks. skære kartoner, folie og omsnøringsbånd effektivt over. Den specielle sikkerhedsslibning og de afrundede spidser minimerer risikoen for skære- og stikskader.
    Basismateriale:
    Metalldetekterbar plast, rustfrit stål
    Metaldetekterbar plast
    SECUPLUS 567 MDP, der kan detekteres af metal- og røntgenstråler, er særligt velegnet til følsomme brancher og virksomheder. Selv de mindste dele af håndtaget kan genfindes, inden der opstår uønsket forurening af dine produkter.

    Ekstra lang skærekant
    Hurtigt og kontrolleret – sådan kommer du bedst frem med SECUPLUS 567 MDP. Hurtig, fordi skæret er så langt. Og kontrolleret, fordi du kan bruge hele længden fra spidsen til fingeråbningen som støtteflade.

    Stabil forbindelse
    En selvfølge for kvalitetssakser: Begge saksehalvdele holdes sammen i midten af en rigtig skrue. For en stabil forbindelse og en vedvarende høj skæreydelse.

    Effektiv, men ufarlig
    Se nøje på skærene. Har du bemærket noget? De er ikke skråt slebet, men vinkelrette. Derfor kan du ikke skære dig selv – men til gengæld kan du skære i de mest forskelligartede materialer.

    Rustfrit specialstål
    For at du kan bruge din saks i lang tid, er metaldelene fremstillet af rustfrit stål. I grebsområdet er den beklædt med højkvalitets plast. En yderligere garanti for lang levetid.
    Vigtigste skærematerialer:
    Pap: op til 2-lags
    Plastbånd
    Film- og papirbaner
    Tekstil
    Garn, snor
    Wrap-, stræk- og krympefilm
    PVC-gulve