Rund flad slibeskive 350x50x127 mm form 1 89A46I8AV217

Art.-nr.: 56484
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56484
EAN/GTIN 9003170564847
Producentnummer 56484
L-nummer L50140 402
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimension (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Beholderens diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion