MTH 45 E 1.5 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseplader til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5607465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607465
EAN/GTIN 7291075220872
Producentnummer 5607465
L-nummer L24290 288

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP Gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 37 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 11,9 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 37 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle