MTH 32 I 5.0 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseskær til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5607464
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607464
EAN/GTIN 7291075369571
Producentnummer 5607464
L-nummer L24290 289

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 32 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4 mm, skærepladens bredde (W1) 9 mm, gevindstigning (TP) 5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 32 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 5 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle