MTECS 06028C10 0.6ISO IC908 Korte gevindvirvler til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5606867
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606867
EAN/GTIN 7291075145816
Producentnummer 5606867
L-nummer L24210 64

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 2,75 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,6 mm, nominel gevinddiameter M3,5, nominel gevinddiameter M3,5, gevindstørrelse M3,5, gevindstørrelse M3,5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 2,75 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,6 mm
  • Nominel gevinddiameter M3.5
  • Effektiv længde (LU) 10,5 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle