MTECB 20195D42 8UN IC908 Gevindfræser i massivt hårdmetal med indvendig kølemiddelforsyning til fremstilling af UN-indvendige gevind.

Art.-nr.: 5605395
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605395
EAN/GTIN 7291075198034
Producentnummer 5605395
L-nummer L24210 38

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, Sliddiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Sliddiameter (DC) 19,5 mm, Samlet længde (OAL) 105 mm, Gevindstigning (TP) 3,175 mm, Nominel gevinddiameter 1, Nominel gevinddiameter 1, Gevindstørrelse 1, Gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 42,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 105 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
  • Nominel gevinddiameter 1
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle