MTECB 1010D16 18NPT IC908 Gevindfræser i massivt hårdmetal til NPT-profil. Kan bruges til indvendige og udvendige gevind.

Art.-nr.: 5605084
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605084
EAN/GTIN 7291075198072
Producentnummer 5605084
L-nummer L24210 570

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 10 mm, samlet længde (OAL) 73 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle