MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal ISO til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603856
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603856
EAN/GTIN 7291075167306
Producentnummer 5603856
L-nummer L24210 348

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 8 mm, total længde (OAL) 76 mm, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 28,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle