Boltsaks M00 med udskiftelige skærekanter L.660mm max. skærekapacitet 40HRc8mm²

Art.-nr.: 56020202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56020202
EAN/GTIN 4022668202028
Producentnummer 56020202
L-nummer L60010 7988
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Kan justeres trinløst
  • Endestop med ekstra stor bufferzone
  • til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til DIN 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på 1226 N / mm² (HRc 40)

Egenskab:

  • Skæreydelse 40 HRc: 8 mm²
  • Skæreydelse 19 HRc: 9 mm²
  • Længde mm (L): 660 mm
  • Vægt: 2900 g