Vandret klemme plus med sort håndtag

Art.-nr.: 560166
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 560166
EAN/GTIN 4020772021757
Producentnummer 560166
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme plus med sort håndtag, med øget holdekraft, åben spændearm og vandret fod.Rustfrit stål poleret. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 68301. Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 4,0kN
  • Trykskrue: M8 x 58
  • Vægt: 600 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • Min. HW: 1
  • HW maks.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°