{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddelforkortelse | ZA | |
| Specifikation | A24Q-BFX | |
| Skivebredde | 7 mm | |
| Skive-⌀ | 125 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
| optimeret til materiale | Støbegods | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| Produkttype | Skrubslibeskive |
| Artikelnummer | 560150 125X7 | |
| EAN/GTIN | 9003173158937 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |