S-forbindelsesmonteringsværktøj D.3/4″ udvendig firkant 1/2″

Art.-nr.: 56013490
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
Produkttype Spændenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56013490
EAN/GTIN 4022668134909
Producentnummer 56013490
L-nummer L60010 6496
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Praktisk skrueindsats til ¾″ / 19,05 mm gevind
  • Placeres direkte på tråden
  • Rotation med og mod uret
  • Skånsom mod gevind takket være 12 slidstærke ruller
  • ½″ / 12,7 mm firkantet drev, passer til alle ½″ / 12,7 mm skralder som drev
  • Made in Germany

Egenskab:

  • Diameter (tommer): 3/4 ″
  • Diameter (mm): 19,05 mm
  • Eksternt kvadrat [tomme]: 1/2 ″
  • Udvendig firkant: 12,7 mm
  • Vægt: 199 g