ICK 191 IC907 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567268
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5567268
EAN/GTIN 7291075271362
Producentnummer 5567268
L-nummer L24050 768

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 19,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 19,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,47 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,53 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle