Digital ABS-kulfiberskydelære, lange måleben tommer/metrisk, 0-80″, IP66

Art.-nr.: 552-164-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552-164-10
EAN/GTIN 4946368583211
Producentnummer 552-164-10
L-nummer L40010 12013
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære i superlet konstruktion med lange måleben giver dig følgende fordele: Superlet kompositkonstruktion (kulfiberforstærket materiale) resulterer i en vægtbesparelse på op til 50%. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv IP66. Direkte aflæsning af indendørsmålinger fra LCD (offsetværdi justerbar). Preset-funktion til indstilling af en ønsket forudindstillet værdi.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 80
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,0055″.
Gentagelsesnøjagtighed: 0,0005″.
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Maks. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
DATA (udgang med kabel) / HOLD (visningsværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Tommer/metrisk
Leveringsomfang: I en æske, inkl. 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5.000 timer.

Egnede produkter