IDI 237-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5506221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5506221
EAN/GTIN 7291075122435
Producentnummer 5506221
L-nummer L24050 1792

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,7 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 23,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,31 mm

Egnede produkter