XOMT 060204-DT IC350 Vendeplade til DR-bor og borestænger

Art.-nr.: 5502941
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DRDRILLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5502941
EAN/GTIN 7291075083330
Producentnummer 5502941
L-nummer L24160 88

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,16 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,16 mm, skærepladens medfølgende vinkel (EPSR) 90 grader, skærepladetykkelse (S) 2,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm

Egnede produkter