Lineær skala AT113 250 mm

Art.-nr.: 539-204-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Linær målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 539-204-30
EAN/GTIN 4946368575568
Producentnummer 539-204-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt design til begrænset installationsplads. Glasskala - nulpunkt ikke kodet. Udvidelseskoefficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. -1. Armeret kabel til tilslutning til tælleren.

Egenskab:

Driftstemperatur: 0°C - 45°C
Nøjagtighed: Standardmodel (5+5L/1000) µm L = Måleområde (mm)
Strømforsyning: 5V DC ± 10%