Lineær skala AT103 1800 mm

Art.-nr.: 539-135-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Linær målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 539-135-30
EAN/GTIN 4946368583976
Producentnummer 539-135-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne længdemåler giver dig øget vibrationsmodstand og holdbarhed. Meget robust over for virkningerne af vibrationer. De innovative gummitætningslæber holder urenheder ude, som f.eks. kan forekomme i en maskinhal. Pansret signalkabel til sikker drift i barske miljøer. Signalkablet kan placeres på begge sider af slæden.

Egenskab:

Driftstemperatur: 0ºC til 45ºC
Nøjagtighed: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Måleområde (mm)
Strømforsyning: 5V DC ± 10%