Nonius skydelære, næbmåleflader 0-500 mm, 0,05 mm, metrisk

Art.-nr.: 533-404
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 533-404
EAN/GTIN 4946368110752
Producentnummer 533-404
L-nummer L40010 2534
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skydelæren med næb og standardmåleben muliggør enkle metriske målinger. De tilbyder følgende fordele: Indvendige og udvendige mål kan aflæses direkte fra den øverste/nederste målepind. Med afrundede måleflader til måling af indvendige dimensioner. Den satinforkromede overflade på hoved- og vernierskalaerne sikrer god læsbarhed.

Egenskab:

Digital/Analog: Analog
Måleområde: 0 - 500
Måleområde: 0 - 500 mm
Graduering: 0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,10 mm
Masse: 470
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en æske